€ 32,52/ stukexcl. btw
€ 39,35incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Type | 4030 |
Handelsnaam | Taper Lock® |
Boringdiameter | 50 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 76.2 mm |
Grootste uitwendige diameter | 146 mm |
Spiebaan breedte | 14 mm |
Spiebaan diepte | 3.8 mm |
Type bevestigingsschroeven | 5/8 x 1.3/4 |
Aandraaimoment | 170 Nm |
Gewicht | 5.6 kg |