Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 4030-42

  • ERIKS:11422752
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,52/ stukexcl. btw

€ 39,35incl. btw

10 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
4030
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
42 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
76.2 mm
Grootste uitwendige diameter
146 mm
Spiebaan breedte
12 mm
Spiebaan diepte
3.3 mm
Type bevestigingsschroeven
5/8 x 1.3/4
Aandraaimoment
170 Nm
Gewicht
5.6 kg