€ 76,02/ stukexcl. btw
€ 91,98incl. btw
23 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Type | 4030 |
Handelsnaam | Taper Lock® |
Boringdiameter | 110 mm |
Materiaal | Staal |
Lengte | 76.2 mm |
Grootste uitwendige diameter | 146 mm |
Spiebaan breedte | 28 mm |
Spiebaan diepte | 6.4 mm |
Type bevestigingsschroeven | 5/8 x 1.3/4 |
Aandraaimoment | 170 Nm |
Gewicht | 5.6 kg |