Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 3535-80

  • ERIKS:13770655
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
3535
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
80 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
89 mm
Grootste uitwendige diameter
127 mm
Spiebaan breedte
22 mm
Spiebaan diepte
5.4 mm
Type bevestigingsschroeven
1/2 x 1.1/2
Aandraaimoment
115 Nm
Gewicht
5 kg