€ 24,96/ stukexcl. btw
€ 30,20incl. btw
36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Type | 3535 |
Handelsnaam | Taper Lock® |
Boringdiameter | 75 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 89 mm |
Grootste uitwendige diameter | 127 mm |
Spiebaan breedte | 20 mm |
Spiebaan diepte | 4.9 mm |
Type bevestigingsschroeven | 1/2 x 1.1/2 |
Aandraaimoment | 115 Nm |
Gewicht | 5 kg |
€ 68,31/ stukexcl. btw
€ 82,66incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026