Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 3535-65

  • ERIKS:11422744
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,96/ stukexcl. btw

€ 30,20incl. btw

171 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
3535
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
65 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
89 mm
Grootste uitwendige diameter
127 mm
Spiebaan breedte
18 mm
Spiebaan diepte
4.4 mm
Type bevestigingsschroeven
1/2 x 1.1/2
Aandraaimoment
115 Nm
Gewicht
5 kg
Alternatieven
Product Image

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Matrisch 3535-65

  • Eriks:23833603
  • Manufacturer:35356500ZA

€ 68,31/ stukexcl. btw

€ 82,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026