Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 3535-50

  • ERIKS:11422741
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,98/ stukexcl. btw

€ 30,23incl. btw

161 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
3535
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
50 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
89 mm
Grootste uitwendige diameter
127 mm
Spiebaan breedte
14 mm
Spiebaan diepte
3.8 mm
Type bevestigingsschroeven
1/2 x 1.1/2
Aandraaimoment
115 Nm
Gewicht
5 kg