Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 3525-75

  • ERIKS:11422729
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,00/ stukexcl. btw

€ 24,20incl. btw

95 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
3525
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
75 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
63.5 mm
Grootste uitwendige diameter
127 mm
Spiebaan breedte
20 mm
Spiebaan diepte
4.9 mm
Type bevestigingsschroeven
1/2 x 1.1/2
Aandraaimoment
115 Nm
Gewicht
3.8 kg
Alternatieven
Product Image

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Matrisch 3525-75

  • Eriks:23833579
  • Manufacturer:35257500ZA

€ 56,32/ stukexcl. btw

€ 68,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026