€ 20,00/ stukexcl. btw
€ 24,20incl. btw
25 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Type | 3525 |
Handelsnaam | Taper Lock® |
Boringdiameter | 65 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 63.5 mm |
Grootste uitwendige diameter | 127 mm |
Spiebaan breedte | 18 mm |
Spiebaan diepte | 4.4 mm |
Type bevestigingsschroeven | 1/2 x 1.1/2 |
Aandraaimoment | 115 Nm |
Gewicht | 3.8 kg |
€ 56,33/ stukexcl. btw
€ 68,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026