€ 18,33/ stukexcl. btw
€ 22,18incl. btw
59 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Type | 3525 |
Handelsnaam | Taper Lock® |
Boringdiameter | 60 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 63.5 mm |
Grootste uitwendige diameter | 127 mm |
Spiebaan breedte | 18 mm |
Spiebaan diepte | 4.4 mm |
Type bevestigingsschroeven | 1/2 x 1.1/2 |
Aandraaimoment | 115 Nm |
Gewicht | 3.8 kg |
€ 56,32/ stukexcl. btw
€ 68,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026