Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 3525-38

  • ERIKS:11422718
Image 1
Opslaan in lijst

Vervangingsproduct

Klembus 3525-38mm boring

Klembus 3525-38mm boring

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
3525
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
38 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
63.5 mm
Grootste uitwendige diameter
127 mm
Spiebaan breedte
10 mm
Spiebaan diepte
3.3 mm
Type bevestigingsschroeven
1/2 x 1.1/2
Aandraaimoment
115 Nm
Gewicht
3.8 kg
Alternatieven
Product Image

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Metrisch 3525-38

  • Eriks:23833568
  • Manufacturer:35253800ZA

€ 56,33/ stukexcl. btw

€ 68,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026