€ 15,10/ stukexcl. btw
€ 18,27incl. btw
15 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Type | 3030 |
Handelsnaam | Taper Lock® |
Boringdiameter | 75 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 76.2 mm |
Grootste uitwendige diameter | 108.6 mm |
Spiebaan breedte | 20 mm |
Spiebaan diepte | 4.9 mm |
Type bevestigingsschroeven | 5/8 x 1.1/4 |
Aandraaimoment | 90 Nm |
Gewicht | 3.6 kg |
€ 44,19/ stukexcl. btw
€ 53,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026