Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 3030-60

  • ERIKS:11422711
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,10/ stukexcl. btw

€ 18,27incl. btw

8 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
3030
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
60 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
76.2 mm
Grootste uitwendige diameter
108.6 mm
Spiebaan breedte
18 mm
Spiebaan diepte
4.4 mm
Type bevestigingsschroeven
5/8 x 1.1/4
Aandraaimoment
90 Nm
Gewicht
3.6 kg
Alternatieven
Product Image

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Matrisch 3030-60

  • Eriks:23833470
  • Manufacturer:30306000ZA

€ 44,18/ stukexcl. btw

€ 53,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026