Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 3030-40

  • ERIKS:11422705
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,10/ stukexcl. btw

€ 18,27incl. btw

9 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
3030
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
40 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
76.2 mm
Grootste uitwendige diameter
108.6 mm
Spiebaan breedte
12 mm
Spiebaan diepte
3.3 mm
Type bevestigingsschroeven
5/8 x 1.1/4
Aandraaimoment
90 Nm
Gewicht
3.6 kg
Alternatieven
Product Image

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Metrisch 3030-40

  • Eriks:23833464
  • Manufacturer:30304000ZA

€ 44,19/ stukexcl. btw

€ 53,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026