Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 3020-70

  • ERIKS:11422701
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,74/ stukexcl. btw

€ 14,21incl. btw

97 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
3020
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
70 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
50.8 mm
Grootste uitwendige diameter
108.6 mm
Spiebaan breedte
20 mm
Spiebaan diepte
4.9 mm
Type bevestigingsschroeven
5/8 x 1.1/4
Aandraaimoment
90 Nm
Gewicht
2.7 kg
Alternatieven
Product Image

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Matrisch 3020-70

  • Eriks:23833455
  • Manufacturer:30207000ZA

€ 32,28/ stukexcl. btw

€ 39,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026