Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 3020-45

  • ERIKS:11422695
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,74/ stukexcl. btw

€ 14,21incl. btw

186 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
3020
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
45 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
50.8 mm
Grootste uitwendige diameter
108.6 mm
Spiebaan breedte
14 mm
Spiebaan diepte
3.8 mm
Type bevestigingsschroeven
5/8 x 1.1/4
Aandraaimoment
90 Nm
Gewicht
2.7 kg
Alternatieven
Product Image

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Matrisch 3020-45

  • Eriks:23833449
  • Manufacturer:30204500ZA

€ 32,27/ stukexcl. btw

€ 39,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026