€ 11,72/ stukexcl. btw
€ 14,18incl. btw
77 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Type | 3020 |
Handelsnaam | Taper Lock® |
Boringdiameter | 42 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 50.8 mm |
Grootste uitwendige diameter | 108.6 mm |
Spiebaan breedte | 12 mm |
Spiebaan diepte | 3.3 mm |
Type bevestigingsschroeven | 5/8 x 1.1/4 |
Aandraaimoment | 90 Nm |
Gewicht | 2.7 kg |
€ 32,28/ stukexcl. btw
€ 39,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026