€ 7,42/ stukexcl. btw
€ 8,98incl. btw
497 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Type | 2517 |
Handelsnaam | Taper Lock® |
Boringdiameter | 50 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 44.5 mm |
Grootste uitwendige diameter | 85.5 mm |
Spiebaan breedte | 14 mm |
Spiebaan diepte | 3.8 mm |
Type bevestigingsschroeven | 1/2 x 1 |
Aandraaimoment | 50 Nm |
Gewicht | 1.5 kg |
€ 16,33/ stukexcl. btw
€ 19,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026