Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 2517-45

  • ERIKS:11422679
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,44/ stukexcl. btw

€ 9,00incl. btw

139 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
2517
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
45 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
44.5 mm
Grootste uitwendige diameter
85.5 mm
Spiebaan breedte
14 mm
Spiebaan diepte
3.8 mm
Type bevestigingsschroeven
1/2 x 1
Aandraaimoment
50 Nm
Gewicht
1.5 kg