Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 2517-42

  • ERIKS:11422678
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,42/ stukexcl. btw

€ 8,98incl. btw

2417 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
2517
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
42 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
44.5 mm
Grootste uitwendige diameter
85.5 mm
Spiebaan breedte
12 mm
Spiebaan diepte
3.3 mm
Type bevestigingsschroeven
1/2 x 1
Aandraaimoment
50 Nm
Gewicht
1.5 kg
Alternatieven
Product Image

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Metrisch 2517-42

  • Eriks:23833313
  • Manufacturer:25174200ZA

€ 18,49/ stukexcl. btw

€ 22,37incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026