Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 2517-40 staal

  • ERIKS:11422677
Image 1
Opslaan in lijst

Vervangingsproduct

Klembus 2517-40 Staal

Klembus 2517-40 Staal

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
2517
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
40 mm
Materiaal
Staal
Lengte
44.5 mm
Grootste uitwendige diameter
85.5 mm
Spiebaan breedte
12 mm
Spiebaan diepte
3.3 mm
Type bevestigingsschroeven
1/2 x 1
Aandraaimoment
50 Nm
Gewicht
1.5 kg