Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 2517-16

  • ERIKS:11422663
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,44/ stukexcl. btw

€ 9,00incl. btw

3 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
2517
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
16 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
43.2 mm
Grootste uitwendige diameter
85.5 mm
Spiebaan breedte
5 mm
Spiebaan diepte
2.3 mm
Type bevestigingsschroeven
1/2 x 1
Aandraaimoment
50 Nm
Alternatieven
Product Image

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Metrisch 2517-16

  • Eriks:23833296
  • Manufacturer:25171600ZA

€ 18,50/ stukexcl. btw

€ 22,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026