€ 5,13/ stukexcl. btw
€ 6,21incl. btw
1647 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Type | 2012 |
Handelsnaam | Taper Lock® |
Boringdiameter | 24 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 31.8 mm |
Grootste uitwendige diameter | 70 mm |
Spiebaan breedte | 8 mm |
Spiebaan diepte | 3.3 mm |
Type bevestigingsschroeven | 7/16 x 7/8 |
Aandraaimoment | 30 Nm |
Gewicht | 0.7 kg |
€ 11,56/ stukexcl. btw
€ 13,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026