Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 2012-22

  • ERIKS:11422650
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,13/ stukexcl. btw

€ 6,21incl. btw

265 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
2012
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
22 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
31.8 mm
Grootste uitwendige diameter
70 mm
Spiebaan breedte
6 mm
Spiebaan diepte
2.8 mm
Type bevestigingsschroeven
7/16 x 7/8
Aandraaimoment
30 Nm
Gewicht
0.7 kg
Alternatieven
Product Image

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Matrisch 2012-22

  • Eriks:23833131
  • Manufacturer:20122200ZA

€ 11,56/ stukexcl. btw

€ 13,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026