Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring metrisch 2012-20

  • ERIKS:23833129
  • Fabrikant:4014486251975
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,57/ stukexcl. btw

€ 14,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
2012
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
20 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
31.8 mm
Grootste uitwendige diameter
70 mm
Spiebaan breedte
6 mm
Spiebaan diepte
2.8 mm
Type bevestigingsschroeven
7/16 x 7/8
Aandraaimoment
30 Nm
Gewicht
0.7 kg
Alternatieven
Product Image

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 2012-20

  • Eriks:11422649
  • Manufacturer:029K0020

€ 5,13/ stukexcl. btw

€ 6,21incl. btw

455 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026