Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 2012-17

  • ERIKS:11422843
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,13/ stukexcl. btw

€ 6,21incl. btw

4 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
2012
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
17 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
31.8 mm
Grootste uitwendige diameter
70 mm
Spiebaan breedte
5 mm
Spiebaan diepte
2.3 mm
Type bevestigingsschroeven
7/16 x 7/8
Aandraaimoment
30 Nm
Gewicht
0.7 kg