Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 1615-40

  • ERIKS:11422642
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,48/ stukexcl. btw

€ 5,42incl. btw

2 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
1615
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
40 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
38.1 mm
Grootste uitwendige diameter
57 mm
Spiebaan breedte
12 mm
Spiebaan diepte
1.3 mm
Type bevestigingsschroeven
3/8 x 5/8
Aandraaimoment
20 Nm
Gewicht
0.6 kg
Alternatieven
Product Image

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Matrisch 1615-40

  • Eriks:23832898
  • Manufacturer:16154000ZA

€ 9,89/ stukexcl. btw

€ 11,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026