Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Type | 1615 |
Handelsnaam | Taper Lock® |
Boringdiameter | 32 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 38.1 mm |
Grootste uitwendige diameter | 57 mm |
Spiebaan breedte | 10 mm |
Spiebaan diepte | 3.3 mm |
Type bevestigingsschroeven | 3/8 x 5/8 |
Aandraaimoment | 20 Nm |
Gewicht | 0.6 kg |
€ 9,89/ stukexcl. btw
€ 11,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026