Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 1615-28

  • ERIKS:11422637
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,46/ stukexcl. btw

€ 5,40incl. btw

171 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
1615
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
28 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
38.1 mm
Grootste uitwendige diameter
57 mm
Spiebaan breedte
8 mm
Spiebaan diepte
3.3 mm
Type bevestigingsschroeven
3/8 x 5/8
Aandraaimoment
20 Nm
Gewicht
0.6 kg
Alternatieven
Product Image

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Matrisch 1615-28

  • Eriks:23832892
  • Manufacturer:16152800ZA

€ 9,88/ stukexcl. btw

€ 11,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026