Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 1615-14

  • ERIKS:11422628
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,46/ stukexcl. btw

€ 5,40incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
1615
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
14 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
38.1 mm
Grootste uitwendige diameter
57 mm
Spiebaan breedte
5 mm
Spiebaan diepte
2.3 mm
Type bevestigingsschroeven
3/8 x 5/8
Aandraaimoment
20 Nm
Gewicht
0.6 kg
Alternatieven
Product Image

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Metrisch 1615-14

  • Eriks:23609811
  • Manufacturer:16151400ZA

€ 9,89/ stukexcl. btw

€ 11,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026