Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 1610-40

  • ERIKS:11422625
Image 1
Opslaan in lijst

Vervangingsproduct

Klembus 1610-40 Staal

Klembus 1610-40 Staal

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
1610
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
40 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
25.4 mm
Grootste uitwendige diameter
57 mm
Spiebaan breedte
12 mm
Spiebaan diepte
1.3 mm
Type bevestigingsschroeven
3/8 x 5/8
Aandraaimoment
20 Nm
Gewicht
0.41 kg