Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 1610-15

  • ERIKS:13743510
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,82/ stukexcl. btw

€ 4,62incl. btw

57 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
1610
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
15 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
25.4 mm
Grootste uitwendige diameter
57 mm
Spiebaan breedte
5 mm
Spiebaan diepte
2.3 mm
Type bevestigingsschroeven
3/8 x 5/8
Aandraaimoment
20 Nm
Gewicht
0.41 kg