Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 1310-28

  • ERIKS:11422608
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,50/ stukexcl. btw

€ 5,45incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
1310
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
28 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
25.4 mm
Grootste uitwendige diameter
51 mm
Spiebaan breedte
8 mm
Spiebaan diepte
3.3 mm
Type bevestigingsschroeven
3/8 x 5/8
Aandraaimoment
20 Nm
Gewicht
0.32 kg