Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring metrisch 1310-20

  • ERIKS:23832574
  • Fabrikant:4014486251944
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,08/ stukexcl. btw

€ 10,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
1310
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
20 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
25.4 mm
Grootste uitwendige diameter
51 mm
Spiebaan breedte
6 mm
Spiebaan diepte
2.8 mm
Type bevestigingsschroeven
3/8 x 5/8
Aandraaimoment
20 Nm
Gewicht
0.32 kg