Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 1215-30

  • ERIKS:11422604
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,92/ stukexcl. btw

€ 4,74incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
1215
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
30 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
38.1 mm
Grootste uitwendige diameter
50.5 mm
Spiebaan breedte
8 mm
Spiebaan diepte
3.3 mm
Type bevestigingsschroeven
3/8 x 5/8
Aandraaimoment
20 Nm
Gewicht
0.39 kg
Alternatieven
Product Image

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Metrisch 1215-30

  • Eriks:23609009
  • Manufacturer:12153000ZA

€ 7,98/ stukexcl. btw

€ 9,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026