Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 1210-25

  • ERIKS:11422593
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,93/ stukexcl. btw

€ 3,55incl. btw

20 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
1210
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
25 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
25.4 mm
Grootste uitwendige diameter
47.5 mm
Spiebaan breedte
8 mm
Spiebaan diepte
3.3 mm
Type bevestigingsschroeven
3/8 x 5/8
Aandraaimoment
20 Nm
Gewicht
0.28 kg
Alternatieven
Product Image

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Matrisch 1210-25

  • Eriks:23832497
  • Manufacturer:12102500ZA

€ 6,88/ stukexcl. btw

€ 8,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026