€ 2,96/ stukexcl. btw
€ 3,58incl. btw
771 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Type | 1210 |
Handelsnaam | Taper Lock® |
Boringdiameter | 24 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 25.4 mm |
Grootste uitwendige diameter | 47.5 mm |
Spiebaan breedte | 8 mm |
Spiebaan diepte | 3.3 mm |
Type bevestigingsschroeven | 3/8 x 5/8 |
Aandraaimoment | 20 Nm |
Gewicht | 0.28 kg |
€ 6,88/ stukexcl. btw
€ 8,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026