Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 1108-25

  • ERIKS:11422581
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
1108
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
25 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
22.3 mm
Grootste uitwendige diameter
38 mm
Spiebaan breedte
8 mm
Spiebaan diepte
3.3 mm
Type bevestigingsschroeven
1/4 x 1/2
Aandraaimoment
5.6 Nm
Gewicht
0.16 kg
Alternatieven
Product Image

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Matrisch 1108-25

  • Eriks:23832417
  • Manufacturer:11082500ZA

€ 5,55/ stukexcl. btw

€ 6,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026