Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 1108-16

  • ERIKS:11422575
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,45/ stukexcl. btw

€ 2,96incl. btw

160 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
1108
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
16 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
22.3 mm
Grootste uitwendige diameter
38 mm
Spiebaan breedte
5 mm
Spiebaan diepte
2.3 mm
Type bevestigingsschroeven
1/4 x 1/2
Aandraaimoment
5.6 Nm
Gewicht
0.16 kg
Alternatieven
Product Image

OPTIBELT Taper Bush Klembus, Boring Matrisch 1108-16

  • Eriks:23832411
  • Manufacturer:11081600ZA

€ 5,55/ stukexcl. btw

€ 6,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026