€ 2,45/ stukexcl. btw
€ 2,96incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Type | 1108 |
Handelsnaam | Taper Lock® |
Boringdiameter | 10 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 22.3 mm |
Grootste uitwendige diameter | 38 mm |
Spiebaan breedte | 3 mm |
Spiebaan diepte | 1.4 mm |
Type bevestigingsschroeven | 1/4 x 1/2 |
Aandraaimoment | 5.6 Nm |
Gewicht | 0.16 kg |
€ 5,55/ stukexcl. btw
€ 6,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026