Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring Metrisch 1008-9

  • ERIKS:11422556
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,31/ stukexcl. btw

€ 2,80incl. btw

9 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Type
1008
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
9 mm
Materiaal
Gietijzer
Lengte
22.3 mm
Grootste uitwendige diameter
35 mm
Spiebaan breedte
3 mm
Spiebaan diepte
1.4 mm
Type bevestigingsschroeven
1/4 x 1/2
Aandraaimoment
5.6 Nm
Gewicht
0.12 kg