Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring inch 3535-2.1/2

  • ERIKS:11422531
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Imperial
Type
3535
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
2.1/2 in
Materiaal
Gietijzer
Lengte
89 mm
Grootste uitwendige diameter
127 mm
Spiebaan breedte
0.625 in
Spiebaan diepte
0.18 in
Type bevestigingsschroeven
1/2 x 1.1/2
Aandraaimoment
115 Nm
Gewicht
5 kg