Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring inch 3020-2.3/8

  • ERIKS:11422504
Image 1
Opslaan in lijst

Vervangingsproduct

Klembus 3020-1.7/8"

Klembus 3020-1.7/8"

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Imperial
Type
3020
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
2.3/8 in
Materiaal
Gietijzer
Lengte
50.8 mm
Grootste uitwendige diameter
108.6 mm
Spiebaan breedte
0.625 in
Spiebaan diepte
0.18 in
Type bevestigingsschroeven
5/8 x 1.1/4
Aandraaimoment
90 Nm
Gewicht
2.7 kg