€ 7,42/ stukexcl. btw
€ 8,98incl. btw
16 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Imperial |
Type | 2517 |
Handelsnaam | Taper Lock® |
Boringdiameter | 2.1/2 in |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 44.5 mm |
Grootste uitwendige diameter | 85.5 mm |
Spiebaan breedte | 0.625 in |
Spiebaan diepte | 0.18 in |
Type bevestigingsschroeven | 1/2 x 1 |
Aandraaimoment | 50 Nm |
Gewicht | 1.5 kg |