Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring inch 2517-1.7/16

  • ERIKS:11422483
  • Fabrikant:7316572611661
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,42/ stukexcl. btw

€ 8,98incl. btw

117 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Imperial
Type
2517
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
1.7/8 in
Materiaal
Gietijzer
Lengte
44.5 mm
Grootste uitwendige diameter
85.5 mm
Spiebaan breedte
0.5 in
Spiebaan diepte
0.13 in
Type bevestigingsschroeven
1/2 x 1
Aandraaimoment
50 Nm
Gewicht
1.5 kg