Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring inch 1610-1

  • ERIKS:11422438
  • Fabrikant:4014486254099
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,82/ stukexcl. btw

€ 4,62incl. btw

33 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Imperial
Type
1610
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
1 in
Materiaal
Gietijzer
Lengte
25.4 mm
Grootste uitwendige diameter
57 mm
Spiebaan breedte
0.25 in
Spiebaan diepte
0.12 in
Type bevestigingsschroeven
3/8 x 5/8
Aandraaimoment
20 Nm
Gewicht
0.41 kg