Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring inch 1610-1.1/8

  • ERIKS:11422439
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,82/ stukexcl. btw

€ 4,62incl. btw

14 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Imperial
Type
1610
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
1.1/8 in
Materiaal
Gietijzer
Lengte
25.4 mm
Grootste uitwendige diameter
57 mm
Spiebaan breedte
0.312 in
Spiebaan diepte
0.11 in
Type bevestigingsschroeven
3/8 x 5/8
Aandraaimoment
20 Nm
Gewicht
0.41 kg