Eriks
FENNER

FENNER Klembus Taper Lock® boring inch 1210-5/8

  • ERIKS:11422427
  • Fabrikant:4014486253801
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,93/ stukexcl. btw

€ 3,55incl. btw

25 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Imperial
Type
1210
Handelsnaam
Taper Lock®
Boringdiameter
5/8 in
Materiaal
Gietijzer
Lengte
25.4 mm
Grootste uitwendige diameter
47.5 mm
Spiebaan breedte
0.187 in
Spiebaan diepte
0.09 in
Type bevestigingsschroeven
3/8 x 5/8
Aandraaimoment
20 Nm
Gewicht
0.28 kg