€ 2,93/ stukexcl. btw
€ 3,55incl. btw
138 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Imperial |
Type | 1210 |
Handelsnaam | Taper Lock® |
Boringdiameter | 1 in |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 25.4 mm |
Grootste uitwendige diameter | 47.5 mm |
Spiebaan breedte | 0.25 in |
Spiebaan diepte | 0.12 in |
Type bevestigingsschroeven | 3/8 x 5/8 |
Aandraaimoment | 20 Nm |
Gewicht | 0.28 kg |