€ 2,31/ stukexcl. btw
€ 2,80incl. btw
67 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Imperial |
Type | 1008 |
Handelsnaam | Taper Lock® |
Boringdiameter | 3/8 in |
Materiaal | Gietijzer |
Lengte | 22.3 mm |
Grootste uitwendige diameter | 35 mm |
Spiebaan breedte | 0.125 in |
Spiebaan diepte | 0.06 in |
Type bevestigingsschroeven | 1/4 x 1/2 |
Aandraaimoment | 5.6 Nm |
Gewicht | 0.12 kg |